Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-402/000-006 PONTICELLO BLU - 2002-402/000-006

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2002-402/000-006 PONTICELLO BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - blau

Packung

  • 25 ST

EAN

4055143687317

Artikelnummer

WAG2002-402/000-006

Herstellernummer

2002-402/000-006

Hersteller

WAG

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

25 A

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Brücker; 2-fach; isoliert; blau