Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-2991 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSA 1 - 2002-2991

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2002-2991 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSA 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.02 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000818931

Artikelnummer

WAG2002-2991

Herstellernummer

2002-2991

Hersteller

WAG

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

1 mm

Rastbar:

ja

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; grau