Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-2792 PIASTRA TERMINALE SPESSA 0,8 MM, ARANCIO - 2002-2792

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2002-2792 PIASTRA TERMINALE SPESSA 0,8 MM, ARANCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - orange

  • Stärke - 1 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000002028772

Artikelnummer

WAG2002-2792

Herstellernummer

2002-2792

Hersteller

WAG

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

orange

Stärke:

1 mm

Rastbar:

ja

Abschlussplatte; 0,8 mm dick; orange