Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-2292 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSA 0, - 2002-2292

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2002-2292 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSA 0,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - orange

  • Stärke - 0.8 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4066966333442

Artikelnummer

WAG2002-2292

Herstellernummer

2002-2292

Hersteller

WAG

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

orange

Stärke:

0.8 mm

Rastbar:

ja

Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.