WAGO ITALIA SRL - WAG2002-1991 PIASTRA TERM INTERMEDIA SPESSORE 1MM GRI - 2002-1991

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 1 mm
Rastbar - ja
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050821089001
Artikelnummer
WAG2002-1991
Herstellernummer
2002-1991
Hersteller
WAG
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
1 mm
Rastbar:
ja
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; grau


