WAGO ITALIA SRL - WAG2002-1891 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSA 1 - 2002-1891

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 1 mm
Rastbar - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
2000000495279
Artikelnummer
WAG2002-1891
Herstellernummer
2002-1891
Hersteller
WAG
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
1 mm
Rastbar:
ja
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; grau


