WAGO ITALIA SRL - WAG2002-1791 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSA 1 - 2002-1791

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 1 mm
Rastbar - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050821806394
Artikelnummer
WAG2002-1791
Herstellernummer
2002-1791
Hersteller
WAG
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
1 mm
Rastbar:
ja
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; grau


