WAGO ITALIA SRL - WAG2002-1711 MORS FUSIBILE 3 CONDUTT PORTAFUSIBILE PI - 2002-1711

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anzahl der Etagen - 1
Packung
50 ST
EAN
4050821707608
Artikelnummer
WAG2002-1711
Herstellernummer
2002-1711
Hersteller
WAG
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Bemessungsspannung:
250 V
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...4 mm²
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...2.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
76.8 mm
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Breite:
6.2 mm


