WAGO ITALIA SRL - WAG2002-1441 MORSETTO A DOPPIO POTENZIALE 2,5 MM², GR - 2002-1441

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.75...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.25...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4055143302906
Artikelnummer
WAG2002-1441
Herstellernummer
2002-1441
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Breite:
5.2 mm
Tiefe:
70 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
ja


