WAGO ITALIA SRL - WAG2002-1394 PIASTRA SEPARAZIONE SPESSORE 2MM SPORGEN - 2002-1394

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - orange
Stärke - 2 mm
Rastbar - ja
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4045454654238
Artikelnummer
WAG2002-1394
Herstellernummer
2002-1394
Hersteller
WAG
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
orange
Stärke:
2 mm
Rastbar:
ja
Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.


