WAGO ITALIA SRL - WAG2002-1393 PIASTRA DI SEPARAZIONE SPESSA 2 MM, SOVR - 2002-1393

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Rastbar - ja
Packung
100 ST
EAN
7449078275379
Artikelnummer
WAG2002-1393
Herstellernummer
2002-1393
Hersteller
WAG
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
ja
Morsetti modulari universali per montaggio su guida Vinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione. I vantaggi: Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione; Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali; Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione; Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.


