Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-1391 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSA 0, - 2002-1391

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2002-1391 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSA 0,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 0.8 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.02 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4055143234214

Artikelnummer

WAG2002-1391

Herstellernummer

2002-1391

Hersteller

WAG

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

0.8 mm

Rastbar:

ja

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick; grau