WAGO ITALIA SRL - WAG2002-1294 PIASTRA DI SEPARAZIONE SPESSA 2 MM, ARAN - 2002-1294

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - orange
Stärke - 2 mm
Rastbar - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
7449079562423
Artikelnummer
WAG2002-1294
Herstellernummer
2002-1294
Hersteller
WAG
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
orange
Stärke:
2 mm
Rastbar:
ja
Piastra di separazione; spessore 2 mm; sporgente; arancione


