Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-1091 PIASTRA TERMINALEMORSETTI FUSIBILATI SPE - 2002-1091

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2002-1091 PIASTRA TERMINALEMORSETTI FUSIBILATI SPE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050821421481

Artikelnummer

WAG2002-1091

Herstellernummer

2002-1091

Hersteller

WAG

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

2 mm

Rastbar:

ja

Endplatte für Sicherungsklemmen; 2 mm dick; grau