Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2001-433 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2001-433

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2001-433 PONTICELLO GRIGIO CHIARO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Bemessungsstrom In - 18 A

  • Rastermaß - 8.4 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

4055143699488

Artikelnummer

WAG2001-433

Herstellernummer

2001-433

Hersteller

WAG

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Bemessungsstrom In:

18 A

Rastermaß:

8.4 mm

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Brücker; von 1 auf 3; isoliert; lichtgrau