WAGO ITALIA SRL - WAG2001-409 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2001-409

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 9
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - ja
Bemessungsstrom In - 18 A
Bemessungsspannung - 800 V
Packung
25 ST
EAN
8001024141115
Artikelnummer
WAG2001-409
Herstellernummer
2001-409
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
9
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
grau


