WAGO ITALIA SRL - WAG2001-406 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2001-406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 6
Bemessungsstrom In - 18 A
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - grau
Packung
25 ST
EAN
8001024140484
Artikelnummer
WAG2001-406
Herstellernummer
2001-406
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
6
Bemessungsstrom In:
18 A
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja


