Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2001-404 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2001-404

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2001-404 PONTICELLO GRIGIO CHIARO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Bemessungsstrom In - 18 A

  • Rastermaß - 4.2 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

7449075893934

Artikelnummer

WAG2001-404

Herstellernummer

2001-404

Hersteller

WAG

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Bemessungsstrom In:

18 A

Rastermaß:

4.2 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Brücker; 4-fach; isoliert; lichtgrau