WAGO ITALIA SRL - WAG2001-403 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2001-403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 18 A
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - grau
Packung
25 ST
EAN
4055143698436
Artikelnummer
WAG2001-403
Herstellernummer
2001-403
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
18 A
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja


