WAGO ITALIA SRL - WAG2000-433 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2000-433

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 14 A
Rastermaß - 7 mm
Farbe - grau
Packung
25 ST
EAN
2000000616896
Artikelnummer
WAG2000-433
Herstellernummer
2000-433
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
14 A
Rastermaß:
7 mm
Farbe:
grau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja


