Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2000-403/000-005 PONTICELLO ROSSO - 2000-403/000-005

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2000-403/000-005 PONTICELLO ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Bemessungsstrom In - 14 A

  • Rastermaß - 3.5 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 25 ST

EAN

2000001645697

Artikelnummer

WAG2000-403/000-005

Herstellernummer

2000-403/000-005

Hersteller

WAG

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Bemessungsstrom In:

14 A

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Brücker; 3-fach; isoliert; rot