Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG2000-402/000-006 PONTICELLO BLU - 2000-402/000-006

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG2000-402/000-006 PONTICELLO BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - ja

  • Bemessungsstrom In - 14 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

Packung

  • 25 ST

EAN

7449078334809

Artikelnummer

WAG2000-402/000-006

Herstellernummer

2000-402/000-006

Hersteller

WAG

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Bemessungsstrom In:

14 A

Bemessungsspannung:

800 V

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Montageart:

steckbar

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

blau

Brücker; 2-fach; isoliert; blau