WAGO ITALIA SRL - WAG2000-402/000-005 PONTICELLO ROSSO - 2000-402/000-005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - ja
Bemessungsstrom In - 14 A
Bemessungsspannung - 800 V
Packung
25 ST
EAN
2000000520926
Artikelnummer
WAG2000-402/000-005
Herstellernummer
2000-402/000-005
Hersteller
WAG
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
14 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
rot


