WAGO ITALIA SRL - WAG2000-1305 MORSETTO PASSANTE PER 3 CONDUTTORI 1 MM² - 2000-1305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Bemessungsstrom In - 13.5 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 3
Packung
100 ST
EAN
7449079562171
Artikelnummer
WAG2000-1305
Herstellernummer
2000-1305
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
13.5 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Bemessungsspannung:
800 V
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...0.75 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
3.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Tiefe:
58.2 mm


