VTEK SRL - VAS416534300 COND. LONG LIFE DA 5KVAR 57,8UF 525V - 416534300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 57.8 µF
Nennspannung - 525...525 V
Durchmesser - 60 mm
Länge - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074888252
Artikelnummer
VAS416534300
Herstellernummer
416534300
Hersteller
VAS
Kapazität:
57.8 µF
Nennspannung:
525...525 V
Durchmesser:
60 mm
Länge:
150 mm
L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa.Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


