VTEK SRL - VAS416533200 COND. LONG LIFE DA 3,33KVAR 52,4UF 450 - 416533200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 52.4 µF
Nennspannung - 450...450 V
Durchmesser - 50 mm
Länge - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072190067
Artikelnummer
VAS416533200
Herstellernummer
416533200
Hersteller
VAS
Kapazität:
52.4 µF
Nennspannung:
450...450 V
Durchmesser:
50 mm
Länge:
150 mm
L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa.Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


