Startseite

VTEK SRL - VAS416531300 COND. LONG LIFE DA 5KVAR 99,5UF 400V

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS416531300 COND. LONG LIFE DA 5KVAR  99,5UF  400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 99.5 µF

  • Nennspannung - 400...400 V

  • Durchmesser - 60 mm

  • Länge - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071641454

Artikelnummer

VAS416531300

Herstellernummer

416531300

Hersteller

VAS

Kapazität:

99.5 µF

Nennspannung:

400...400 V

Durchmesser:

60 mm

Länge:

150 mm

L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa.Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.