VTEK SRL - VAS416531200 COND. LONG LIFE DA 3,33KVAR 66,3UF 400 - 416531200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 66.3 µF
Nennspannung - 400...400 V
Durchmesser - 50 mm
Länge - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071395692
Artikelnummer
VAS416531200
Herstellernummer
416531200
Hersteller
VAS
Kapazität:
66.3 µF
Nennspannung:
400...400 V
Durchmesser:
50 mm
Länge:
150 mm
L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa.Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


