Startseite

VTEK SRL - VAS416465360 MODULO XD DA 30KVAR 550V - 416465360

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS416465360 MODULO XD DA 30KVAR  550V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 105 µF

  • Nennspannung - 550...550 V

  • Durchmesser - 116 mm

  • Länge - 290 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074891719

Artikelnummer

VAS416465360

Herstellernummer

416465360

Hersteller

VAS

Kapazität:

105 µF

Nennspannung:

550...550 V

Durchmesser:

116 mm

Länge:

290 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.