Startseite

VTEK SRL - VAS416465200 MODULO XD DA 15KVAR 550V - 416465200

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS416465200 MODULO XD DA 15KVAR  550V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 52 µF

  • Nennspannung - 550...550 V

  • Durchmesser - 90 mm

  • Länge - 255 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074891689

Artikelnummer

VAS416465200

Herstellernummer

416465200

Hersteller

VAS

Kapazität:

52 µF

Nennspannung:

550...550 V

Durchmesser:

90 mm

Länge:

255 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.