VTEK SRL - VAS416465080 MODULO XD DA 7,5KVAR 550V - 416465080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 24 µF
Nennspannung - 550...550 V
Durchmesser - 75 mm
Länge - 255 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074891658
Artikelnummer
VAS416465080
Herstellernummer
416465080
Hersteller
VAS
Kapazität:
24 µF
Nennspannung:
550...550 V
Durchmesser:
75 mm
Länge:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


