Startseite

VTEK SRL - VAS416464150 MODULO XD DA 12,5KVAR 500V - 416464150

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS416464150 MODULO XD DA 12,5KVAR  500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 53 µF

  • Nennspannung - 500...500 V

  • Durchmesser - 85 mm

  • Länge - 255 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074891580

Artikelnummer

VAS416464150

Herstellernummer

416464150

Hersteller

VAS

Kapazität:

53 µF

Nennspannung:

500...500 V

Durchmesser:

85 mm

Länge:

255 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.