Startseite

VTEK SRL - VAS416464020 MODULO XD DA 1,5KVAR 500V - 416464020

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS416464020 MODULO XD DA 1,5KVAR  500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 6.3 µF

  • Nennspannung - 500...500 V

  • Durchmesser - 65 mm

  • Länge - 165 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074891535

Artikelnummer

VAS416464020

Herstellernummer

416464020

Hersteller

VAS

Kapazität:

6.3 µF

Nennspannung:

500...500 V

Durchmesser:

65 mm

Länge:

165 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.