Startseite

VTEK SRL - VAS416463310 MODULO XD DA 25KVAR 450V - 416463310

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS416463310 MODULO XD DA 25KVAR  450V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 131 µF

  • Nennspannung - 450...450 V

  • Durchmesser - 116 mm

  • Länge - 255 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074891481

Artikelnummer

VAS416463310

Herstellernummer

416463310

Hersteller

VAS

Kapazität:

131 µF

Nennspannung:

450...450 V

Durchmesser:

116 mm

Länge:

255 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.