Startseite

VTEK SRL - VAS416463263 MODULO XD DA 20KVAR 440V - 416463263

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS416463263 MODULO XD DA 20KVAR  440V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 126 µF

  • Nennspannung - 440...440 V

  • Durchmesser - 100 mm

  • Länge - 255 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074891474

Artikelnummer

VAS416463263

Herstellernummer

416463263

Hersteller

VAS

Kapazität:

126 µF

Nennspannung:

440...440 V

Durchmesser:

100 mm

Länge:

255 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.