Startseite

VTEK SRL - VAS416463103 MODULO XD DA 10KVAR 440V - 416463103

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS416463103 MODULO XD DA 10KVAR  440V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 55 µF

  • Nennspannung - 440...440 V

  • Durchmesser - 75 mm

  • Länge - 255 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074891412

Artikelnummer

VAS416463103

Herstellernummer

416463103

Hersteller

VAS

Kapazität:

55 µF

Nennspannung:

440...440 V

Durchmesser:

75 mm

Länge:

255 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.