VTEK SRL - VAS416463083 MODULO XD DA 7,5KVAR 440V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 41 µF
Nennspannung - 440...440 V
Durchmesser - 75 mm
Länge - 255 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074891382
Artikelnummer
VAS416463083
Herstellernummer
416463083
Hersteller
VAS
Kapazität:
41 µF
Nennspannung:
440...440 V
Durchmesser:
75 mm
Länge:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


