Startseite

VTEK SRL - VAS416462360 MODULO XD DA 30KVAR 415V - 416462360

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS416462360 MODULO XD DA 30KVAR  415V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 185 µF

  • Nennspannung - 415...415 V

  • Durchmesser - 116 mm

  • Länge - 290 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074891306

Artikelnummer

VAS416462360

Herstellernummer

416462360

Hersteller

VAS

Kapazität:

185 µF

Nennspannung:

415...415 V

Durchmesser:

116 mm

Länge:

290 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.