VTEK SRL - VAS416462260 MODULO XD DA 20KVAR 415V - 416462260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 123 µF
Nennspannung - 415...415 V
Durchmesser - 100 mm
Länge - 255 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074891283
Artikelnummer
VAS416462260
Herstellernummer
416462260
Hersteller
VAS
Kapazität:
123 µF
Nennspannung:
415...415 V
Durchmesser:
100 mm
Länge:
255 mm
Condensatore trifase serie MODULOXD da 5kVAr a 240V, dim. 75x255mm con resistenza di scarica esterna inclusa