VTEK SRL - VAS416462200 MODULO XD DA 15KVAR 415V - 416462200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 92 µF
Nennspannung - 415...415 V
Durchmesser - 90 mm
Länge - 255 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074891276
Artikelnummer
VAS416462200
Herstellernummer
416462200
Hersteller
VAS
Kapazität:
92 µF
Nennspannung:
415...415 V
Durchmesser:
90 mm
Länge:
255 mm
Condensatore trifase serie MODULOXD da 5kVAr a 240V, dim. 75x255mm con resistenza di scarica esterna inclusa


