VTEK SRL - VAS416462150 MODULO XD DA 12,5KVAR 415V - 416462150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 77 µF
Nennspannung - 415...415 V
Durchmesser - 85 mm
Länge - 255 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074891269
Artikelnummer
VAS416462150
Herstellernummer
416462150
Hersteller
VAS
Kapazität:
77 µF
Nennspannung:
415...415 V
Durchmesser:
85 mm
Länge:
255 mm
Condensatore trifase serie MODULOXD da 5kVAr a 240V, dim. 75x255mm con resistenza di scarica esterna inclusa