VTEK SRL - VAS416462100 MODULO XD DA 10KVAR 415V - 416462100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 62 µF
Nennspannung - 415...415 V
Durchmesser - 75 mm
Länge - 255 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Condensatori di rifasamento in B.T.
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449074562237
Artikelnummer
VAS416462100
Herstellernummer
416462100
Hersteller
VAS
Kapazität:
62 µF
Nennspannung:
415...415 V
Durchmesser:
75 mm
Länge:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


