VTEK SRL - VAS416462080 MODULO XD DA 7,5KVAR 415V - 416462080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 46 µF
Nennspannung - 415...415 V
Durchmesser - 75 mm
Länge - 255 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074191529
Artikelnummer
VAS416462080
Herstellernummer
416462080
Hersteller
VAS
Kapazität:
46 µF
Nennspannung:
415...415 V
Durchmesser:
75 mm
Länge:
255 mm
Condensatore trifase serie MODULOXD da 5kVAr a 240V, dim. 75x255mm con resistenza di scarica esterna inclusa