Startseite

VTEK SRL - VAS416462020 MODULO XD DA 1,5KVAR 415V - 416462020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 9.2 µF

  • Nennspannung - 415...415 V

  • Durchmesser - 65 mm

  • Länge - 165 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074171798

Artikelnummer

VAS416462020

Herstellernummer

416462020

Hersteller

VAS

Kapazität:

9.2 µF

Nennspannung:

415...415 V

Durchmesser:

65 mm

Länge:

165 mm

Condensatore trifase serie MODULOXD da 5kVAr a 240V, dim. 75x255mm con resistenza di scarica esterna inclusa