VTEK SRL - VAS416461150 MODULO XD DA 12,5KVAR 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 83 µF
Nennspannung - 400...400 V
Durchmesser - 85 mm
Länge - 255 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074891214
Artikelnummer
VAS416461150
Herstellernummer
416461150
Hersteller
VAS
Kapazität:
83 µF
Nennspannung:
400...400 V
Durchmesser:
85 mm
Länge:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.



