VTEK SRL - VAS416461100 MODULO XD DA 10KVAR 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 66 µF
Nennspannung - 400...400 V
Durchmesser - 75 mm
Länge - 255 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074891207
Artikelnummer
VAS416461100
Herstellernummer
416461100
Hersteller
VAS
Kapazität:
66 µF
Nennspannung:
400...400 V
Durchmesser:
75 mm
Länge:
255 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.



