VTEK SRL - VAS416461020 MODULO XD DA 1,5KVAR 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 9.9 µF
Nennspannung - 400...400 V
Durchmesser - 65 mm
Länge - 165 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074891160
Artikelnummer
VAS416461020
Herstellernummer
416461020
Hersteller
VAS
Kapazität:
9.9 µF
Nennspannung:
400...400 V
Durchmesser:
65 mm
Länge:
165 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.



