VTEK SRL - VAS416460030 MODULO XD DA 2,5KVAR 240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 38.5 µF
Nennspannung - 240...240 V
Durchmesser - 65 mm
Länge - 165 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077150363
Artikelnummer
VAS416460030
Herstellernummer
416460030
Hersteller
VAS
Kapazität:
38.5 µF
Nennspannung:
240...240 V
Durchmesser:
65 mm
Länge:
165 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.



