Startseite

VTEK SRL - VAS416230147 COND. PER LAMPADE 2UF 250V - 416230147

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS416230147 COND. PER LAMPADE  2UF  250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 2 µF

  • Nennspannung - 250...250 V

  • Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe

  • Mit Steckklemme - ja

  • Durchmesser - 28 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022034877

Artikelnummer

VAS416230147

Herstellernummer

416230147

Hersteller

VAS

Kapazität:

2 µF

Nennspannung:

250...250 V

Ausführung:

Parallelkondensator für L-Lampe

Mit Steckklemme:

ja

Durchmesser:

28 mm

Länge:

52 mm

Tensione nominale : 250 V~ -50/60Hz 280 V~ -50Hz.Temperatura di lavoro : -25...+85°C. Angolo di perdita : tan.= 20·10-4 @.20°CV=Vn,50Hz. Resistenza di scarica : 1 MW.Tensione di prova : Tra le armature: 2,15 Un per.2 sec. Verso massa: 2 kV per 60 sec. (prova di tipo). Omologazioni : Norme di riferimento : EN 61048 /A1/A2 tipo B - EN 61049. Rivestimento : Custodia in materiale plastico autoestinguente. Terminali : Cavetti unipolari rigidi isolati in PVC 90° C 0.5 mm. L = 250 mm. Sistemi di fissaggio : Codolo M8, staffa, piedini per innesto rapido. Tolleranza di capacità : ± 5 % - ± 10%