Startseite

VTEK SRL - VAS416101764 COND. MARCIA PER MOTORI 12UF 450V - 416101764

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS416101764 COND. MARCIA PER MOTORI  12UF  450V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 12 µF

  • Nennspannung - 450...450 V

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Mit Steckklemme - ja

  • Durchmesser - 36 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768544695

Artikelnummer

VAS416101764

Herstellernummer

416101764

Hersteller

VAS

Kapazität:

12 µF

Nennspannung:

450...450 V

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Mit Steckklemme:

ja

Durchmesser:

36 mm

Länge:

70 mm

Il dielettrico è in film di polipropilene, le armature sono costituite da un sottilissimo deposito metallico ottenuto per evaporazione sotto vuoto. Custodia e coperchio sono realizzati in materiale plastico autoestinguente: l'elemento capacitivo-sigillato con resina poliuretanica. Le caratteristiche principali di queste serie di condensatori sono: – Avvolgimento antinduttivo a basse perdite – Proprietà autorigeneranti che impediscono il cortocircuito Piccole dimensioni e peso contenuto – Il condensatore è assolutamente esente da rischi di perdite di liquido. – classe di sicurezza: P0